Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - Fluke-1623-2 KIT - Contrôleur basique de la résistance de terre et accessoires - FLUKE-1623-2 KIT

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - Fluke-1623-2 KIT - Contrôleur basique de la résistance de terre et accessoires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • mémoire interne - Oui

  • raccordement à une imprimante - Non

  • mesure de faible résistance - Non

  • mesure sélective de mise à la terre - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969666862

Réf. Sonepar

00131934031

Réf. Fournisseur

FLUKE-1623-2 KIT

Marque

Fluke

indication:

numérique

mémoire interne:

Oui

raccordement à une imprimante:

Non

mesure de faible résistance:

Non

mesure sélective de mise à la terre:

Oui

imprimante intégrée:

Non

affichage de la valeur limite:

Non

mesure de boucle de mise à la terre:

Oui

mesure spécifique de mise à la terre:

Oui

mesure des courants de fuite avec adaptateur:

Non

interface:

Oui

interface Bluetooth:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

tension d'essai:

48...48 V

courant de test:

50...50 A

fréquence des tests:

128...128 Hz

indice de protection (IP):

IP56

Contrôleur basique de la résistance de prise de terre incluant les accessoires de mesure

Les Atouts de l'article:

Le testeur de terre Fluke 1623-2 permet de mesurer les résistances des boucles de terre en utilisant uniquement des pinces. Deux pinces sont placées autour de la tige de terre, et chacune d’elles est reliée au testeur.