Fluke - Fluke-1625-2 KIT Kit testeur de terre Geo avancé - FLUKE-1625-2 KIT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
mémoire interne - Oui
raccordement à une imprimante - Non
mesure de faible résistance - Oui
mesure sélective de mise à la terre - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969666879
Réf. Sonepar
00131934033
Réf. Fournisseur
FLUKE-1625-2 KIT
Réf. Commerciale
Fluke
indication:
numérique
mémoire interne:
Oui
raccordement à une imprimante:
Non
mesure de faible résistance:
Oui
mesure sélective de mise à la terre:
Oui
imprimante intégrée:
Non
affichage de la valeur limite:
Oui
mesure de boucle de mise à la terre:
Oui
mesure spécifique de mise à la terre:
Oui
mesure des courants de fuite avec adaptateur:
Non
interface:
Oui
interface Bluetooth:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Oui
tension d'essai:
20...48 V
courant de test:
50...250 A
fréquence des tests:
94...128 Hz
indice de protection (IP):
IP56
Les Atouts de l'article:
Le testeur de terre GEO Fluke 1625-2 propose une solution de stockage des données et une fonction de téléchargement par le biais de son port USB. Leurs accessoires de haut niveau simplifient et accélèrent la phase de test.