Fluke - Fluke-1630-2 FC Pince de boucle de terre et de courant de fuite - FLUKE-1630-2 FC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
mémoire interne - Oui
raccordement à une imprimante - Non
mesure de faible résistance - Non
mesure sélective de mise à la terre - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969831185
Réf. Sonepar
00131000551
Réf. Fournisseur
FLUKE-1630-2 FC
Marque
Fluke
indication:
numérique
mémoire interne:
Oui
raccordement à une imprimante:
Non
mesure de faible résistance:
Non
mesure sélective de mise à la terre:
Non
imprimante intégrée:
Non
affichage de la valeur limite:
Oui
mesure de boucle de mise à la terre:
Oui
mesure spécifique de mise à la terre:
Non
mesure des courants de fuite avec adaptateur:
Oui
interface:
Oui
interface Bluetooth:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
tension d'essai:
48...48 V
fréquence des tests:
3333...3333 Hz
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
Testez les composants de mise à la terre d'équipements situés dans des endroits difficiles d'accès; y compris en intérieur ou dans des endroits entièrement pavés; et qui ne permettent pas de planter des piquetss de test auxiliaires.


