Fluke - Fluke-1630-2 - Pince de boucle de terre et de courant de fuite (non FC) - FLUKE-1630-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
mémoire interne - Oui
raccordement à une imprimante - Non
mesure de faible résistance - Non
mesure sélective de mise à la terre - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969831161
Réf. Sonepar
00131000550
Réf. Fournisseur
FLUKE-1630-2
Réf. Commerciale
Fluke
indication:
numérique
mémoire interne:
Oui
raccordement à une imprimante:
Non
mesure de faible résistance:
Non
mesure sélective de mise à la terre:
Non
imprimante intégrée:
Non
affichage de la valeur limite:
Oui
mesure de boucle de mise à la terre:
Oui
mesure spécifique de mise à la terre:
Non
mesure des courants de fuite avec adaptateur:
Oui
interface:
Oui
interface Bluetooth:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
fréquence des tests:
3333...3333 Hz
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
Le Fluke 1630 est un MUST HAVE pour ceux qui souhaitent améliorer la fiabilité de leurs systèmes et les rendre insensibles aux dommages impulsifs.