Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - Fluke 1673 FC SCH FTT, Pack testeur d?installations FLK-1673FCSCH +TruTest - 1673FC SCH FTT

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - graphique

  • affichage de la valeur limite - Oui

  • essais RCD/FI - Oui

  • forme d'onde lors d'essais RCD/FI - pour disjoncteur différentiel type A, F et type B, B+

  • mesure des courants de fuite avec adaptateur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112119624

Réf. Sonepar

00131211962

Réf. Fournisseur

1673FC SCH FTT

Marque

Fluke

indication:

graphique

affichage de la valeur limite:

Oui

essais RCD/FI:

Oui

forme d'onde lors d'essais RCD/FI:

pour disjoncteur différentiel type A, F et type B, B+

mesure des courants de fuite avec adaptateur:

Oui

mesure de la résistance d'isolation:

Oui

mesure de la résistance d'isolation avec fonction rampe:

Non

résistances des planchers et murs isolés:

Non

essais de para surtension:

Non

mesure de faible résistance:

Oui

mesure de faible résistance avec fonction rampe:

Non

mesure de mise à la terre:

Oui

mesure sélective de mise à la terre:

Non

mesure de boucle de mise à la terre:

Oui

mesure spécifique de mise à la terre:

Non

mesure de la résistance de boucle/de l'impédance:

Oui

mesure de la boucle sans déclenchement RCD/FI:

Oui

mesure de la résistance interne du secteur:

Oui

détection du courant de court-circuit / surintensité de courant:

Oui

essais RCD/FI avec courant de défaut en augmentation:

Oui

fonction d'analyse RCD/FI:

Oui

essais PRCD type S, type K:

Oui

essais IMD et RCM:

Non

essais de stations de charge électroniques, simulation des statuts de véhicule:

Oui

essais de champ tournant:

Oui

mémoire de valeurs mesurées structurée:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

raccordement à une imprimante:

Non

imprimante intégrée:

Non

commande à distance de l'appareil d'essai:

Oui

Testeur d’installations électriques multifonction nouvelle génération Fluke 1673 FC SCH avec logiciel d'édition de rapports TruTest

Les Atouts de l'article:

L’offre groupée testeur d ́installations électriques multifonction Fluke 1673 FC et logiciel TruTest va révolutionner votre façon de travailler. Le testeur d ́installations électriques multifonction Fluke 1673 FC inclut toutes les fonctionnalités du 1672 et le test de résistance de terre, la fonctionnalité de test automatique et la compatibilité Fluke Connect. Avec sa conception ergonomique, son interface utilisateur transparente, ses capacités intégrées de gestion des données, sa connectivité sans fil et son logiciel de reporting complet, le 1673 FC établit la nouvelle norme des solutions intégrées de test d'installations électriques. Les testeurs d'installations électriques de la série 1670 vous permettent de vérifier la sécurité des installations électriques dans les applications individuelles, tertiaires et industrielles tout en répondant aux exigences de la norme CEI 60364 et à toutes les normes locales pertinentes de la norme CEI 61557. Effectuez vos tests obligatoires jusqu’à 30 % plus rapidement et économisez jusqu’à 50 % du temps passé à préparer la documentation, tout en ayant une confiance absolue dans les données que vous collectez. Les testeurs d ́installations électriques multifonction Fluke de la série 1670 rationalisent la configuration et la préparation des tests grâce à une interface utilisateur intuitive et un écran tactile couleur haute résolution. Vous saisissez les informations du site et configurez les itinéraires de test directement sur le testeur, sur votre téléphone mobile ou à partir d’un PC, vous pouvez modifier ces informations directement sur l ́outil lorsque vous effectuez des tests pour garantir la précision des données.