Fluke - FLUKE-1673FC SCH/FPC, Testeur FLUKE-1673FC SCH avec Fluke Premium Care 1 an - FLUKE-1673FC SCH/FPC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- indication - graphique 
- affichage de la valeur limite - Oui 
- essais RCD/FI - Oui 
- forme d'onde lors d'essais RCD/FI - pour disjoncteur différentiel type A, F et type B, B+ 
- mesure des courants de fuite avec adaptateur - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
0195112129678
Réf. Sonepar
00131212967
Réf. Fournisseur
FLUKE-1673FC SCH/FPC
Marque
Fluke
indication:
graphique
affichage de la valeur limite:
Oui
essais RCD/FI:
Oui
forme d'onde lors d'essais RCD/FI:
pour disjoncteur différentiel type A, F et type B, B+
mesure des courants de fuite avec adaptateur:
Oui
mesure de la résistance d'isolation:
Oui
mesure de la résistance d'isolation avec fonction rampe:
Non
résistances des planchers et murs isolés:
Non
essais de para surtension:
Non
mesure de faible résistance:
Oui
mesure de faible résistance avec fonction rampe:
Non
mesure de mise à la terre:
Oui
mesure sélective de mise à la terre:
Non
mesure de boucle de mise à la terre:
Oui
mesure spécifique de mise à la terre:
Non
mesure de la résistance de boucle/de l'impédance:
Oui
mesure de la boucle sans déclenchement RCD/FI:
Oui
mesure de la résistance interne du secteur:
Oui
détection du courant de court-circuit / surintensité de courant:
Oui
essais RCD/FI avec courant de défaut en augmentation:
Oui
fonction d'analyse RCD/FI:
Oui
essais PRCD type S, type K:
Oui
essais IMD et RCM:
Non
essais de stations de charge électroniques, simulation des statuts de véhicule:
Oui
essais de champ tournant:
Oui
mémoire de valeurs mesurées structurée:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
raccordement à une imprimante:
Non
imprimante intégrée:
Non
commande à distance de l'appareil d'essai:
Oui


