Fluke - FLUKE 1673FC SCH,Testeur d'installations électriques NFC 15-100 et IRVE - FLUKE 1673FC SCH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - graphique
affichage de la valeur limite - Oui
essais RCD/FI - Oui
forme d'onde lors d'essais RCD/FI - pour disjoncteur différentiel type A, F et type B, B+
mesure des courants de fuite avec adaptateur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0195112119433
Réf. Sonepar
00131211943
Réf. Fournisseur
FLUKE 1673FC SCH
Marque
Fluke
indication:
graphique
affichage de la valeur limite:
Oui
essais RCD/FI:
Oui
forme d'onde lors d'essais RCD/FI:
pour disjoncteur différentiel type A, F et type B, B+
mesure des courants de fuite avec adaptateur:
Oui
mesure de la résistance d'isolation:
Oui
mesure de la résistance d'isolation avec fonction rampe:
Non
résistances des planchers et murs isolés:
Non
essais de para surtension:
Non
mesure de faible résistance:
Oui
mesure de faible résistance avec fonction rampe:
Non
mesure de mise à la terre:
Oui
mesure sélective de mise à la terre:
Non
mesure de boucle de mise à la terre:
Oui
mesure spécifique de mise à la terre:
Non
mesure de la résistance de boucle/de l'impédance:
Oui
mesure de la boucle sans déclenchement RCD/FI:
Oui
mesure de la résistance interne du secteur:
Oui
détection du courant de court-circuit / surintensité de courant:
Oui
essais RCD/FI avec courant de défaut en augmentation:
Oui
fonction d'analyse RCD/FI:
Oui
essais PRCD type S, type K:
Oui
essais IMD et RCM:
Non
essais de stations de charge électroniques, simulation des statuts de véhicule:
Oui
essais de champ tournant:
Oui
mémoire de valeurs mesurées structurée:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
raccordement à une imprimante:
Non
imprimante intégrée:
Non
commande à distance de l'appareil d'essai:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le testeur d ́installations électriques multifonction Fluke 1673 FC va révolutionner votre façon de travailler. Le testeur d ́installations électriques multifonction Fluke 1673 FC inclut toutes les fonctionnalités du 1672 et le test de résistance de terre, la fonctionnalité de test automatique et la compatibilité Fluke Connect. Avec sa conception ergonomique, son interface utilisateur transparente, ses capacités intégrées de gestion des données, sa connectivité sans fil et son logiciel de reporting complet, le 1673 FC établit la nouvelle norme des solutions intégrées de test d'installations électriques. Les testeurs d'installations électriques de la série 1670 vous permettent de vérifier la sécurité des installations électriques dans les applications individuelles, tertiaires et industrielles tout en répondant aux exigences de la norme CEI 60364 et à toutes les normes locales pertinentes de la norme CEI 61557.Effectuez vos tests obligatoires jusqu’à 30 % plus rapidement et économisez jusqu’à 50 % du temps passé à préparer la documentation, tout en ayant une confiance absolue dans les données que vous collectez. Les testeurs d ́installations électriques multifonction Fluke de la série 1670 rationalisent la configuration et la préparation des tests grâce à une interface utilisateur intuitive et un écran tactile couleur haute résolution. Vous saisissez les informations du site et configurez les itinéraires de test directement sur le testeur, sur votre téléphone mobile ou à partir d’un PC, vous pouvez modifier ces informations directement sur l ́outil lorsque vous effectuez des tests pour garantir la précision des données.


