Fluke - Fluke 1674 FC SCH/1630, Pack testeur FLUKE1674FCSCH +pince FLUKE-1630-2 FC - 1674FC SCH/1630
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
instrument de mesure de la tension - Oui
instrument de mesure du courant - Oui
instrument de mesure de la température - Non
appareil d'essai d'isolation - Oui
appareil d'essai de résistance de boucle - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0195112119808
Réf. Sonepar
00131211980
Réf. Fournisseur
1674FC SCH/1630
Marque
Fluke
instrument de mesure de la tension:
Oui
instrument de mesure du courant:
Oui
instrument de mesure de la température:
Non
appareil d'essai d'isolation:
Oui
appareil d'essai de résistance de boucle:
Oui
instrument de mesure de la résistance:
Oui
appareil d'essai de tension:
Non
appareil d'essai de continuité:
Oui
appareil d'essai de sens de rotation:
Oui
appareil d'essai pour disjoncteur différentiel/RCD:
Oui
ensemble d'instruments de mesure pour la formation:
Non
mesure de la pression du gaz:
Non
mesure de la pression de l’air:
Non
analyse des fumées:
Non
Les Atouts de l'article:
Le testeur d ́installations électriques multifonction Fluke 1674 FC associé à l’offre Pince multimètre de terre Fluke 1630-2 FC va révolutionner votre façon de travailler. Le 1674 FC possède toutes les caractéristiques du 1673 FC et comprend également une fonction de pré-test d'isolement, des tests automatiques programmables, des tests de dispositifs de protection contre les surtensions et des tests de contrôle d’isolement. Avec sa conception ergonomique, son interface utilisateur transparente, ses capacités intégrées de gestion des données, sa connectivité sans fil et son logiciel de reporting complet, le 1674 FC établit la nouvelle norme des solutions intégrées de test d'installations électriques. Le testeur d'installations électriques 1674 FC vous permet de vérifier la sécurité des installations électriques dans les applications individuelles, tertiaires et industrielles tout en vous connectant au 1630-2 FC sans fil, ce qui vous permet de mesurer et d'enregistrer des mesures de résistances de terre en toute sécurité et efficacité sans débrancher de mise à la terre parallèle ni utiliser de piquets de test auxiliaires. Effectuez vos tests obligatoires jusqu’à 30 % plus rapidement et économisez jusqu’à 50 % du temps passé à préparer la documentation, tout en ayant une confiance absolue dans les données que vous collectez. Les testeurs d ́installations électriques multifonction Fluke de la série 1670 rationalisent la configuration et la préparation des tests grâce à une interface utilisateur intuitive et un écran tactile couleur haute résolution. Vous saisissez les informations du site et configurez les itinéraires de test directement sur le testeur, sur votre téléphone mobile ou à partir d’un PC, vous pouvez modifier ces informations directement sur l ́outil lorsque vous effectuez des tests pour garantir la précision des données.


