Fluke - FLUKE-1730-CABLE - Cordon pour entrée auxillaire pour Fluke173x - FLUKE-1730-CABLE

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FLUKE-1730-CABLE - Cordon pour entrée auxillaire pour Fluke173x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • tension max. de fonctionnement - 10 V

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969690959

Réf. Sonepar

00131000108

Réf. Fournisseur

FLUKE-1730-CABLE

Réf. Commerciale

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de mesure

finition de l'ensemble:

Non

tension max. de fonctionnement:

10 V

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

autre

Cordon pour entrée auxillaire compatible avec les analyseurs de réseaux électriques de la série Fluke173x

Les Atouts de l'article:

FLUKE-1730-CÂBLE, CÂBLE D'ENTRÉE AUX