Fluke - Fluke-1732/EUS, Enregistreur d'énergie électrique triphasé complet version EU/US - FLUKE-1732/EUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
nombre de canaux d'entrée de la tension - 4
nombre de canaux d'entrée du courant - 3
mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct - 0...1000 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
0095969801942
Réf. Sonepar
00131000557
Réf. Fournisseur
FLUKE-1732/EUS
Marque
Fluke
indication:
numérique
nombre de canaux d'entrée de la tension:
4
nombre de canaux d'entrée du courant:
3
mesure du courant:
avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct:
0...1000 V
mesure d'harmoniques:
Oui
facteur de puissance cos phi:
Oui
puissance effective:
Oui
puissance réactive:
Oui
puissance apparente:
Oui
angle de phase (cos phi):
Oui
puissance/travail:
Oui
interface:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
alimentation en courant:
alimentation secteur
Les Atouts de l'article:
Les enregistreurs de qualité du courant électrique triphasé Fluke 1732 simplifient la détection des sources de gaspillage d´énergie électrique. Découvrez où et quand vos installations consomment de l´énergie.


