Fluke - Fluke-1732/INTL, Enregistreur d'énergie électrique triphasé complet version INTL - FLUKE-1732/INTL

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • nombre de canaux d'entrée de la tension - 4

  • nombre de canaux d'entrée du courant - 3

  • mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

  • plage de mesure de la tension/CA direct - 0...1000 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969801959

Réf. Sonepar

00131000541

Réf. Fournisseur

FLUKE-1732/INTL

Réf. Commerciale

Fluke

indication:

numérique

nombre de canaux d'entrée de la tension:

4

nombre de canaux d'entrée du courant:

3

mesure du courant:

avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

plage de mesure de la tension/CA direct:

0...1000 V

mesure d'harmoniques:

Oui

facteur de puissance cos phi:

Oui

puissance effective:

Oui

puissance réactive:

Oui

puissance apparente:

Oui

angle de phase (cos phi):

Oui

puissance/travail:

Oui

interface:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

alimentation en courant:

alimentation secteur

Analyseur d'énergie: tension, courant, puissance, énergie, THD... En sacoche avec 3 flex 1500 A AC et cordons, version INTL (sans WiFi)

Les Atouts de l'article:

Les enregistreurs d'énergie électrique triphasée Fluke 1732 (sans WIFI) et 1734 (avec WIFI) introduisent une nouvelle simplicité dans la découverte des sources de gaspillage d'énergie électrique.