Fluke - Fluke-1734/INTL Enregistreur d'énergie électrique triphasé avancé version INTL - FLUKE-1734/INTL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
nombre de canaux d'entrée de la tension - 4
nombre de canaux d'entrée du courant - 3
mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct - 0...1000 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0095969801997
Réf. Sonepar
00131000559
Réf. Fournisseur
FLUKE-1734/INTL
Marque
Fluke
indication:
numérique
nombre de canaux d'entrée de la tension:
4
nombre de canaux d'entrée du courant:
3
mesure du courant:
avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct:
0...1000 V
mesure d'harmoniques:
Oui
facteur de puissance cos phi:
Oui
puissance effective:
Oui
puissance réactive:
Oui
puissance apparente:
Oui
angle de phase (cos phi):
Oui
puissance/travail:
Oui
interface:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
alimentation en courant:
Accu/secteur
Les Atouts de l'article:
Les enregistreurs d'énergie électrique triphasée Fluke 1732 (sans WIFI) et 1734 (avec WIFI) introduisent une nouvelle simplicité dans la découverte des sources de gaspillage d'énergie électrique.


