Fluke - FLUKE-1736/FPC UE, Analyseur FLUKE-1736 avec Fluke Premium Care 1 an - FLUKE-1736/FPC EU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
nombre de canaux d'entrée de la tension - 4
nombre de canaux d'entrée du courant - 4
mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct - 0...1000 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0195112123591
Réf. Sonepar
00131212359
Réf. Fournisseur
FLUKE-1736/FPC EU
Réf. Commerciale
Fluke
indication:
numérique
nombre de canaux d'entrée de la tension:
4
nombre de canaux d'entrée du courant:
4
mesure du courant:
avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct:
0...1000 V
mesure d'harmoniques:
Oui
facteur de puissance cos phi:
Oui
puissance effective:
Oui
puissance réactive:
Oui
puissance apparente:
Oui
angle de phase (cos phi):
Oui
puissance/travail:
Oui
interface:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
alimentation en courant:
alimentation secteur
Les Atouts de l'article:
En associant l’enregistreur de puissance électrique triphasé Fluke 1736 au programme d’assistance Fluke Premium Care, vous vous assurez de rentabiliser votre investissement autant que possible. Les enregistreurs de puissance électrique triphasés Fluke 1736 sont conçus avec