Fluke - FLUKE-1738/FPC UE, Analyseur FLUKE-1738 avec Fluke Premium Care 1 an - FLUKE-1738/FPC EU

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FLUKE-1738/FPC UE, Analyseur FLUKE-1738 avec Fluke Premium Care 1 an

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • nombre de canaux d'entrée de la tension - 4

  • nombre de canaux d'entrée du courant - 4

  • mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

  • plage de mesure de la tension/CA direct - 0...1000 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112123607

Réf. Sonepar

00131212360

Réf. Fournisseur

FLUKE-1738/FPC EU

Réf. Commerciale

Fluke

indication:

numérique

nombre de canaux d'entrée de la tension:

4

nombre de canaux d'entrée du courant:

4

mesure du courant:

avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

plage de mesure de la tension/CA direct:

0...1000 V

mesure d'harmoniques:

Oui

facteur de puissance cos phi:

Oui

puissance effective:

Oui

puissance réactive:

Oui

puissance apparente:

Oui

angle de phase (cos phi):

Oui

puissance/travail:

Oui

interface:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

alimentation en courant:

alimentation secteur

Enregistreur de puissance électrique triphasé Fluke 1738 avec le programme d’assistance Premium Care 1 an

Les Atouts de l'article:

En associant l’enregistreur de puissance électrique triphasé Fluke 1738 au programme d’assistance Fluke Premium Care, vous vous assurez de rentabiliser votre investissement autant que possible. L’enregistreur de puissance électrique triphasé, Fluke 1738, conçu pour être compatible avec le logiciel et l'application mobile Fluke Connect® vous procure les données dont vous avez besoin pour prendre des décisions en matière d'énergie et de qualité d’alimentation en temps réel. Le programme d’assistance Fluke Premium Care fournit une couverture supérieure à votre garantie standard pour des éléments tels que : couverture contre les dommages accidentels, étalonnage express et remplacement ou réparation des accessoires endommagés.