Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - Fluke 1738 GOLD IGF - Analyseur d'énergie électrique Fluke1738 EUS, Gold Edition - FLUKE-1738/GOLD-IGF

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • nombre de canaux d'entrée de la tension - 4

  • nombre de canaux d'entrée du courant - 4

  • mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

  • plage de mesure de la tension/CA direct - 0...1000 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112043318

Réf. Sonepar

00131204331

Réf. Fournisseur

FLUKE-1738/GOLD-IGF

Marque

Fluke

indication:

numérique

nombre de canaux d'entrée de la tension:

4

nombre de canaux d'entrée du courant:

4

mesure du courant:

avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

plage de mesure de la tension/CA direct:

0...1000 V

mesure d'harmoniques:

Oui

facteur de puissance cos phi:

Oui

puissance effective:

Oui

puissance réactive:

Oui

puissance apparente:

Oui

angle de phase (cos phi):

Oui

puissance/travail:

Oui

interface:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

alimentation en courant:

alimentation secteur

Analyseur d'énergie électrique Fluke-1738 EUS Promo, livré complet en sacoche avec 4 pinces flexi 1500 A AC, supensions et sondes MP1 magnétiques

Les Atouts de l'article:

L' enregistreur de qualité du courant électrique triphasé, Fluke 1738, conçus pour être compatible avec le logiciel et l'application mobile Fluke Connect® vous procurent les données dont vous avez besoin pour prendre des décisions en matière d'énergie et de qualité de réseau électrique en temps réel. Parfaits pour l'étude de l'utilisation de l'énergie et l'enregistrement de la qualité du réseau électrique, l‘ enregistreur 1738 capturent et enregistrent automatiquement plus de 500 paramètres de qualité du réseau électrique et vous donnent plus de visibilité sur les données dont vous avez besoin pour réaliser des économies d'énergie et optimiser la fiabilité de votre système. L' enregistreur avancé de qualité du réseau électrique Fluke 1738 vous permet d’effectuer des analyses poussées tandis que la fonction Résumé de l'état de la qualité d'énergie (EN50160) vous fournit rapidement des informations relatives à l’état du système électrique global. Le Résumé de l'état de la qualité du réseau électrique repose sur des données détaillées relatives à la qualité du réseau électrique, avec notamment des captures de formes. GOLD EDITION: Fluke 1738/EUS, MP1 Sondes magnétiques pour cordons 4mm, pack de 4