Fluke - Fluke 1738 INTL Analyseur d'énergie électrique complet, version internationale - FLUKE-1738/INTL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
nombre de canaux d'entrée de la tension - 4
nombre de canaux d'entrée du courant - 4
mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct - 0...1000 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969778862
Réf. Sonepar
00131000417
Réf. Fournisseur
FLUKE-1738/INTL
Réf. Commerciale
Fluke
indication:
numérique
nombre de canaux d'entrée de la tension:
4
nombre de canaux d'entrée du courant:
4
mesure du courant:
avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct:
0...1000 V
mesure d'harmoniques:
Oui
facteur de puissance cos phi:
Oui
puissance effective:
Oui
puissance réactive:
Oui
puissance apparente:
Oui
angle de phase (cos phi):
Oui
puissance/travail:
Oui
interface:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
alimentation en courant:
alimentation secteur
Les Atouts de l'article:
Les enregistreurs de puissance triphasés Fluke 1738 conçus avec l'application mobile Fluke Connect® et la compatibilité du logiciel de bureau vous fournissent les données dont vous avez besoin.