Fluke - FLUKE-1746/15/INTL Enregistreur de qualité d'énergie, iFlex 1500 A 60 cm, INTL - FLUKE-1746/15/INTL

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - sans

  • nombre de canaux d'entrée de la tension - 4

  • nombre de canaux d'entrée du courant - 4

  • mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

  • plage de mesure de la tension/CA direct - 0...1000 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969856928

Réf. Sonepar

00131985692

Réf. Fournisseur

FLUKE-1746/15/INTL

Réf. Commerciale

Fluke

indication:

sans

nombre de canaux d'entrée de la tension:

4

nombre de canaux d'entrée du courant:

4

mesure du courant:

avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

plage de mesure de la tension/CA direct:

0...1000 V

mesure d'harmoniques:

Non

facteur de puissance cos phi:

Oui

puissance effective:

Oui

puissance réactive:

Oui

puissance apparente:

Oui

angle de phase (cos phi):

Non

puissance/travail:

Oui

interface:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

alimentation en courant:

alimentation secteur

Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes iFlex 60 cm 1500 A , version INTL. Appareil étanche et auto-alimenté. Configuration simple et rapide.

Les Atouts de l'article:

24IN/60CM 1,500A IFLEX, VERSION INTL