Fluke - FLUKE-1746/B/INTL Enregistreur de qualité d'énergie sans sondes, version INTL - FLUKE-1746/B/INTL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - sans
nombre de canaux d'entrée de la tension - 4
nombre de canaux d'entrée du courant - 4
mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct - 0...1000 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0095969856942
Réf. Sonepar
00131985694
Réf. Fournisseur
FLUKE-1746/B/INTL
Marque
Fluke
indication:
sans
nombre de canaux d'entrée de la tension:
4
nombre de canaux d'entrée du courant:
4
mesure du courant:
avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct:
0...1000 V
mesure d'harmoniques:
Non
facteur de puissance cos phi:
Oui
puissance effective:
Oui
puissance réactive:
Oui
puissance apparente:
Oui
angle de phase (cos phi):
Oui
puissance/travail:
Oui
interface:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
alimentation en courant:
alimentation secteur
Les Atouts de l'article:
SANS IFLEX, VERSION INTL


