Fluke - FLUKE-174X GPS-REC antenne de réception GPS (pour Fluke-174x) - FLUKE-174X GPS-REC

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FLUKE-174X GPS-REC antenne de réception GPS (pour Fluke-174x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'adaptateur - autre

  • peut être utilisé avec un multimètre - Non

  • utilisable avec une pince ampèremétrique - Non

  • peut être utilisé avec un testeur d'appareils - Non

  • peut être utilisé avec un testeur d'installation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969857208

Réf. Sonepar

00131985720

Réf. Fournisseur

FLUKE-174X GPS-REC

Marque

Fluke

type d'adaptateur:

autre

peut être utilisé avec un multimètre:

Non

utilisable avec une pince ampèremétrique:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'appareils:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'installation:

Non

utilisable avec un testeur de mise à la terre:

Non

peut être utilisé avec un testeur de machine:

Non

utilisable un analyseur de puissance:

Oui

peut être utilisé avec un calibrateur de process:

Non

peut être utilisé avec un instrument environnemental:

Non

peut être utilisé avec un oscilloscope:

Non

peut être utilisé avec une caméra thermique:

Non

convient pour le test de mobilité électrique:

Non

convient pour le test photovoltaïque:

Non

avec coffret/étui:

Non

compatible avec un vibromètre:

Non

compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:

Non

compatible avec des outils laser:

Non

Antenne de réception GPS (pour Fluke-174x). Pour la synchronisation de l'horloge interne de l'appareil par récepton d'un signal GPS.

Les Atouts de l'article:

RÉCEPTEUR GPS AVEC ANTENNE