Fluke - FLUKE-1760 BASIC Enregistreur de qualité d'énergie (triphasé), Topas, Basique - FLUKE-1760 BASIC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - sans
nombre de canaux d'entrée de la tension - 4
nombre de canaux d'entrée du courant - 4
mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct - 0...600 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969346092
Réf. Sonepar
00131934609
Réf. Fournisseur
FLUKE-1760 BASIC
Réf. Commerciale
Fluke
indication:
sans
nombre de canaux d'entrée de la tension:
4
nombre de canaux d'entrée du courant:
4
mesure du courant:
avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct:
0...600 V
mesure d'harmoniques:
Oui
facteur de puissance cos phi:
Oui
puissance effective:
Oui
puissance réactive:
Oui
puissance apparente:
Oui
angle de phase (cos phi):
Oui
puissance/travail:
Oui
interface:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
alimentation en courant:
alimentation secteur
Les Atouts de l'article:
Entièrement conforme à la norme IEC 61000-4-30 classe A, l’enregistreur de qualité d’énergie triphasé Fluke 1760 permet des analyses approfondies de la qualité de l’énergie électrique et des tests de conformité cohérents.