Fluke - FLUKE-1773/BASIC Analyseur de qualité du réseau électrique (sans Sonde) - FLUKE-1773/BASIC

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - graphique

  • nombre de canaux d'entrée de la tension - 4

  • nombre de canaux d'entrée du courant - 4

  • mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

  • plage de mesure de la tension/CA direct - 0...1000 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112018507

Réf. Sonepar

00131201850

Réf. Fournisseur

FLUKE-1773/BASIC

Réf. Commerciale

Fluke

indication:

graphique

nombre de canaux d'entrée de la tension:

4

nombre de canaux d'entrée du courant:

4

mesure du courant:

avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

plage de mesure de la tension/CA direct:

0...1000 V

mesure d'harmoniques:

Oui

facteur de puissance cos phi:

Oui

puissance effective:

Oui

puissance réactive:

Oui

puissance apparente:

Oui

angle de phase (cos phi):

Oui

puissance/travail:

Oui

interface:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

alimentation en courant:

accu

Analyseur de qualité du réseau électrique Fluke 1773, grand écran tactile, auto-alimenté, livré sans sonde de courant, sans sacoche

Les Atouts de l'article:

Les analyseurs de qualité du réseau électrique triphasé série 1770 de Fluke éliminent la complexité liée à l´enregistrement, au dépannage et à l´analyse de la qualité du réseau électrique.