Fluke - FLUKE-1775/BASIC Analyseur de qualité du réseau électrique (sans Sonde) - FLUKE-1775/BASIC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - graphique
nombre de canaux d'entrée de la tension - 4
nombre de canaux d'entrée du courant - 4
mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct - 0...1000 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0195112018538
Réf. Sonepar
00131201853
Réf. Fournisseur
FLUKE-1775/BASIC
Marque
Fluke
indication:
graphique
nombre de canaux d'entrée de la tension:
4
nombre de canaux d'entrée du courant:
4
mesure du courant:
avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct:
0...1000 V
mesure d'harmoniques:
Oui
facteur de puissance cos phi:
Oui
puissance effective:
Oui
puissance réactive:
Oui
puissance apparente:
Oui
angle de phase (cos phi):
Oui
puissance/travail:
Oui
interface:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
alimentation en courant:
accu
Les Atouts de l'article:
Les analyseurs de qualité du réseau électrique triphasé série 1770 de Fluke éliminent la complexité liée à l´enregistrement, au dépannage et à l´analyse de la qualité du réseau électrique.


