Fluke - FLUKE-1775/FPC EU, Analyseur FLUKE-1775 avec Fluke Premium Care 1 an - FLUKE-1775/FPC EU

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FLUKE-1775/FPC EU, Analyseur FLUKE-1775 avec Fluke Premium Care 1 an

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - graphique

  • nombre de canaux d'entrée de la tension - 4

  • nombre de canaux d'entrée du courant - 4

  • mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

  • plage de mesure de la tension/CA direct - 0...1000 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112120842

Réf. Sonepar

00131212084

Réf. Fournisseur

FLUKE-1775/FPC EU

Marque

Fluke

indication:

graphique

nombre de canaux d'entrée de la tension:

4

nombre de canaux d'entrée du courant:

4

mesure du courant:

avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

plage de mesure de la tension/CA direct:

0...1000 V

mesure d'harmoniques:

Oui

facteur de puissance cos phi:

Oui

puissance effective:

Oui

puissance réactive:

Oui

puissance apparente:

Oui

angle de phase (cos phi):

Oui

puissance/travail:

Oui

interface:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

alimentation en courant:

accu

Analyseur de la qualité d’alimentation triphasé Fluke 1775 avec l’offre groupée Premium Care d’1 an

Les Atouts de l'article:

En associant l’analyseur de la qualité d’alimentation triphasé Fluke 1775I à Fluke Premium Care, vous vous assurez de rentabiliser votre investissement autant que possible. Les analyseurs de qualité du réseau électrique triphasé Fluke série 1770 éliminent la complexité liée à l´enregistrement, au dépannage et à l´analyse de la qualité du réseau électrique. L’offre Fluke Premium Care comprend une couverture supplémentaire au-delà de votre garantie standard pour des éléments tels que : couverture contre les dommages accidentels, étalonnage accéléré et inspections annuelles des outils.