Fluke - FLUKE-1777/FPC EU, Analyseur FLUKE-1777 avec Fluke Premium Care 1 an - FLUKE-1777/FPC EU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - graphique
nombre de canaux d'entrée de la tension - 4
nombre de canaux d'entrée du courant - 4
mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct - 0...1000 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0195112120859
Réf. Sonepar
00131212085
Réf. Fournisseur
FLUKE-1777/FPC EU
Marque
Fluke
indication:
graphique
nombre de canaux d'entrée de la tension:
4
nombre de canaux d'entrée du courant:
4
mesure du courant:
avec sonde de courant/adaptateur autoserrant
plage de mesure de la tension/CA direct:
0...1000 V
mesure d'harmoniques:
Oui
facteur de puissance cos phi:
Oui
puissance effective:
Oui
puissance réactive:
Oui
puissance apparente:
Oui
angle de phase (cos phi):
Oui
puissance/travail:
Oui
interface:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
alimentation en courant:
accu
Les Atouts de l'article:
En associant l’analyseur de la qualité d’alimentation triphasé Fluke 1777 à Fluke Premium Care, vous vous assurez de rentabiliser votre investissement autant que possible. Les analyseurs de qualité du réseau électrique triphasé Fluke série 1770 éliminent la complexité liée à l´enregistrement, au dépannage et à l´analyse de la qualité du réseau électrique. L’offre Fluke Premium Care comprend une couverture supplémentaire au-delà de votre garantie standard pour des éléments tels que : couverture contre les dommages accidentels, étalonnage accéléré et inspections annuelles des outils.


