Fluke - Fluke-17XX-TL, Jeu de cordons 18 cm pour auto-alimentation des appareils FL173x - FLUKE-17XX-TL

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - Fluke-17XX-TL, Jeu de cordons 18 cm pour auto-alimentation des appareils FL173x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 600 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969877602

Réf. Sonepar

00131987760

Réf. Fournisseur

FLUKE-17XX-TL

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

600 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

PVC

Fluke-17XX-TL, Jeu de 2 cordons courts 18cm pour l'autoalimentation des appareils de la série Fluke 173x, Conformes CEI1010 1000V CAT III

Les Atouts de l'article:

FLUKE-17XX-TL, JEU DE CORDONS DE TEST ; 1000V CAT III, NON-EMPILABLE/EMPILABLE 0.18M