Fluke - FLUKE-190-202-III-S Oscilloscope portable Scopemeter 2x200MHz,valise & logiciel - FLUKE-190-202-III-S

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • moniteur - couleur/numérique

  • fréquence de bande passante - 200 MHz

  • nombre de canaux - 2

  • plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112021859

Réf. Sonepar

00131202185

Réf. Fournisseur

FLUKE-190-202-III-S

Réf. Commerciale

Fluke

moniteur:

couleur/numérique

fréquence de bande passante:

200 MHz

nombre de canaux:

2

plage de mesure de la tension max. CA:

1000 V

plage de mesure de la tension max. CC:

1000 V

plus petite sensibilité d'entrée:

2 mV

formation de signaux de référence:

Oui

déclenchement sélectionnable de la largeur d'impulsion:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

plage de mesure du courant max. CA:

6000 A

plage de mesure du courant max. CC:

2000 A

mesure de la fréquence:

Oui

mesure de la température:

Oui

mesure de la capacité:

Non

test de continuité/test de diodes:

Oui

alimentation en courant:

accu

Oscilloscope portable 2x200MHz, entrées indépendantes,multimètre, enregistreur, valise, FlukeView-2 ScopeMeter mallette CXT293 et clé Wi-Fi

Les Atouts de l'article:

Les outils de diagnostic ScopeMeter Fluke 190 série III sont conçus pour vous accompagner partout et vous permettre d´effectuer toute tâche de dépannage au cours de ce processus. CAT III 1 000 V/CAT IV 600 V.