Fluke - FLUKE-190-204-III Oscilloscope portable Scopemeter 4x200MHz - FLUKE-190-204-III

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
moniteur - couleur/numérique
fréquence de bande passante - 200 MHz
nombre de canaux - 4
plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0195112021866
Réf. Sonepar
00131202186
Réf. Fournisseur
FLUKE-190-204-III
Réf. Commerciale
Fluke
moniteur:
couleur/numérique
fréquence de bande passante:
200 MHz
nombre de canaux:
4
plage de mesure de la tension max. CA:
1000 V
plage de mesure de la tension max. CC:
1000 V
plus petite sensibilité d'entrée:
2 mV
formation de signaux de référence:
Oui
déclenchement sélectionnable de la largeur d'impulsion:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
plage de mesure du courant max. CA:
6000 A
plage de mesure du courant max. CC:
2000 A
mesure de la fréquence:
Oui
mesure de la température:
Oui
mesure de la capacité:
Non
test de continuité/test de diodes:
Non
alimentation en courant:
accu
Les Atouts de l'article:
Les outils de diagnostic ScopeMeter Fluke 190 série III sont conçus pour vous accompagner partout et vous permettre d´effectuer toute tâche de dépannage au cours de ce processus. CAT III 1 000 V/CAT IV 600 V.