Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - FLUKE-190-504/FPC EU, Scopemeter 4 voies 500MHz avec Fluke Premium Care 1 an - FLUKE-190-504/FPC EU

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FLUKE-190-504/FPC EU, Scopemeter 4 voies 500MHz avec Fluke Premium Care 1 an

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • moniteur - couleur/numérique

  • fréquence de bande passante - 500 MHz

  • nombre de canaux - 4

  • plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112120866

Réf. Sonepar

00131212086

Réf. Fournisseur

FLUKE-190-504/FPC EU

Marque

Fluke

moniteur:

couleur/numérique

fréquence de bande passante:

500 MHz

nombre de canaux:

4

plage de mesure de la tension max. CA:

1000 V

plage de mesure de la tension max. CC:

1000 V

plus petite sensibilité d'entrée:

2 mV

formation de signaux de référence:

Oui

déclenchement sélectionnable de la largeur d'impulsion:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

plage de mesure du courant max. CA:

6000 A

plage de mesure du courant max. CC:

2000 A

mesure de la fréquence:

Oui

mesure de la température:

Oui

mesure de la capacité:

Non

test de continuité/test de diodes:

Non

alimentation en courant:

accu

Outil de test Fluke ScopeMeter® 190-504 série III en offre groupée avec 1 an de couverture Premium Care

Les Atouts de l'article:

En associant l´outil de test Fluke ScopeMeter® 190-504 série III à la couverture Fluke Premium Care, vous vous assurez de rentabiliser votre investissement autant que possible. Combinant portabilité, robustesse et hautes performances des oscilloscopes de table,