Fluke - Fluke-279FC/IFLEX Multimètre numérique caméra thermique intégrée, sonde iFlex - FLUKE-279FC/IFLEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V
plage de mesure du courant max. CA - 2500 A
plage de mesure du courant max. CC - 2500 A
indication - graphique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969794466
Réf. Sonepar
00131000490
Réf. Fournisseur
FLUKE-279FC/IFLEX
Réf. Commerciale
Fluke
plage de mesure de la tension max. CA:
1000 V
plage de mesure de la tension max. CC:
1000 V
plage de mesure du courant max. CA:
2500 A
plage de mesure du courant max. CC:
2500 A
indication:
graphique
plus petite résolution, tension alternative:
0,1 mV
plus petite résolution, tension continue:
0,1 mV
plus petite résolution, courant alternatif:
autre
plus petite résolution, courant continu:
100 µA
affichage rétro-éclairé:
Oui
sélection de la plage de mesure:
manuel/automatique
plus petite résolution, résistance:
0,1 ohm
plage de mesure de la fréquence, max.:
1 kHz
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
plus petite résolution, fréquence:
0,01 Hz
affichage multiple:
Non
plage de mesure de la résistance max.:
50 MOhm
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):
Non
mesure de la température RTD:
Non
mesure de la température:
Oui
mesure de la température TC:
Non
plage de mesure de la température max.:
200 °C
plus petite résolution, mesure température:
0,1 ?
mesure de la capacité:
Oui
plage de mesure de la capacité max.:
9999 µF
plus petite résolution, capacité:
0,001 µF
mesure de la fréquence:
Oui
test de continuité/test de diodes:
Oui
tension d'essai nominale 10 V:
Non
tension d'essai nominale 50 V:
Non
tension d'essai nominale 100 V:
Non
tension d'essai nominale 250 V:
Non
tension d'essai nominale 500 V:
Non
tension d'essai nominale 1 000 V:
Non
mesure de longueur de câble:
Non
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:
Non
mesure de puissance et d'énergie:
Non
analyse d'harmonique/qualité de puissance:
Non
avec mesure de niveau (dB):
Non
mesure de valeurs relatives:
Non
mesure de l'inductance:
Non
mesure de conductivité:
Non
test de continuité:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
stockage de valeurs maximal:
Oui
stockage de valeur minimal:
Oui
mémoire de valeurs de crête:
Non
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
mesures du facteur de durée:
Non
mesure de la vitesse de rotation:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
interface:
Oui
interface Bluetooth:
Oui
interface IR:
Non
coupe-circuit automatique:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
version anti-déflagration:
Non
afficheur graphique à barres linéaire:
Non
afficheur graphique à barres logarithmique:
Non
test haute tension pour enroulements de moteur:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
Les Atouts de l'article:
Le multimètre thermique TRMS 279FC de Fluke vous permet de trouver; réparer; valider et signaler de nombreux problèmes électriques assez rapidement pour être sûr qu´ils sont résolus. Localisez le problème immédiatement.