Fluke - Fluke-289/EUR Multimètre 50 000 points, enregistreur, tendance graphique - FLUKE-289/EUR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V
plage de mesure du courant max. CA - 10 A
plage de mesure du courant max. CC - 10 A
indication - numérique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0095969586689
Réf. Sonepar
00131935410
Réf. Fournisseur
FLUKE-289/EUR
Marque
Fluke
plage de mesure de la tension max. CA:
1000 V
plage de mesure de la tension max. CC:
1000 V
plage de mesure du courant max. CA:
10 A
plage de mesure du courant max. CC:
10 A
indication:
numérique
plus petite résolution, tension alternative:
0,001 mV
plus petite résolution, tension continue:
0,001 mV
plus petite résolution, courant alternatif:
0,01 µA
plus petite résolution, courant continu:
0,01 µA
affichage rétro-éclairé:
Oui
sélection de la plage de mesure:
manuel/automatique
plus petite résolution, résistance:
0,001 ohm
plage de mesure de la fréquence, max.:
999.99 kHz
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
plus petite résolution, fréquence:
0,001 Hz
affichage multiple:
Oui
plage de mesure de la résistance max.:
500 MOhm
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):
Non
mesure de la température RTD:
Non
mesure de la température:
Oui
mesure de la température TC:
Oui
plage de mesure de la température max.:
1350 °C
plus petite résolution, mesure température:
0,1 ?
mesure de la capacité:
Oui
plage de mesure de la capacité max.:
100000 µF
plus petite résolution, capacité:
autre
mesure de la fréquence:
Oui
test de continuité/test de diodes:
Oui
tension d'essai nominale 10 V:
Non
tension d'essai nominale 50 V:
Non
tension d'essai nominale 100 V:
Non
tension d'essai nominale 250 V:
Non
tension d'essai nominale 500 V:
Non
tension d'essai nominale 1 000 V:
Non
mesure de longueur de câble:
Non
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:
Non
mesure de puissance et d'énergie:
Non
analyse d'harmonique/qualité de puissance:
Non
avec mesure de niveau (dB):
Oui
mesure de valeurs relatives:
Oui
mesure de l'inductance:
Non
mesure de conductivité:
Oui
test de continuité:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
stockage de valeurs maximal:
Oui
stockage de valeur minimal:
Oui
mémoire de valeurs de crête:
Oui
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
mesures du facteur de durée:
Oui
mesure de la vitesse de rotation:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
interface Bluetooth:
Non
interface IR:
Oui
coupe-circuit automatique:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
version anti-déflagration:
Non
afficheur graphique à barres linéaire:
Oui
afficheur graphique à barres logarithmique:
Non
plage de mesure de tension max., CA/CC:
1000 V
résolution minimale, tension CA/CC:
0,001 mV
plage de mesure de courant max., CA/CC:
10 A
résolution minimale, courant CA/CC:
0,01 µA
principe de mesure:
mesure de la valeur efficace vraie (TRMS)
test haute tension pour enroulements de moteur:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
Les Atouts de l'article:
FLUKE-289/EUR, MULTIMÈTRE D'ENREGISTREMENT INDUSTRIEL TRUE-RMS AVEC TRENDCAPTURE, EUROPE


