fin de vie

Fluke - FLUKE 324 Pince multimetre AC TRMS 40-400 Aac,600 Vac-dc, en sacoche - FLUKE-324

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FLUKE 324 Pince multimetre AC TRMS 40-400 Aac,600 Vac-dc, en sacoche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • plage de mesure du courant/CC - 0...0 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0.1...400 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969623759

Réf. Sonepar

00131962375

Réf. Fournisseur

FLUKE-324

Marque

Fluke

sélection de la plage de mesure:

automatique

plage de mesure du courant/CC:

0...0 A

plage de mesure du courant/CA:

0.1...400 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

ouverture de pinces:

30 mm

mesure de la tension/CA:

Oui

mesure de la tension/CC:

Oui

affichage rétro-éclairé:

Oui

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Oui

mesure de la température:

Oui

mesure de la capacité:

Oui

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

300 V

test de continuité:

Oui

indice de protection (IP):

IP30

Pince multimètre AC TRMS compacte 40-400 Aac,600 Vac-dc, en sacoche avec cordons de mesure et sonde thermocouple