Fluke - FLUKE 325 Pince multimètre AC/DC TRMS 40/400 Aac/dc et 600 Vac/dc en sacoche - FLUKE-325
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CC - 0.1...400 A
plage de mesure du courant/CA - 0.1...400 A
type de courant - AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0095969623766
Réf. Sonepar
00131962376
Réf. Fournisseur
FLUKE-325
Marque
Fluke
sélection de la plage de mesure:
automatique
plage de mesure du courant/CC:
0.1...400 A
plage de mesure du courant/CA:
0.1...400 A
type de courant:
AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
ouverture de pinces:
30 mm
mesure de la tension/CA:
Oui
mesure de la tension/CC:
Oui
affichage rétro-éclairé:
Oui
indication:
numérique
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Oui
mesure de la température:
Oui
mesure de la capacité:
Oui
mesure de la fréquence:
Oui
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure:
300 V
test de continuité:
Oui
indice de protection (IP):
IP30
mémoire de valeur mesurée:
Non
Les Atouts de l'article:
Ces pinces multimètres petites et robustes sont idéales pour des mesures de courant jusqu’à 400 A dans des chemins de câble étroits. Le Fluke 325 permet également la prise de mesures de courant DC et de fréquence.


