Fluke - FLUKE-353 Pince amperemetrique TRMS 2000 Adc 1400 Aac sacoche - FLUKE-353

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CC - 0.01...2000 A
plage de mesure du courant/CA - 0.01...1400 A
type de courant - AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969401197
Réf. Sonepar
00131940119
Réf. Fournisseur
FLUKE-353
Marque
Fluke
sélection de la plage de mesure:
automatique
plage de mesure du courant/CC:
0.01...2000 A
plage de mesure du courant/CA:
0.01...1400 A
type de courant:
AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
ouverture de pinces:
58 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
affichage rétro-éclairé:
Oui
indication:
numérique
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Oui
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Oui
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
test de continuité:
Non
indice de protection (IP):
IP42
mémoire de valeur mesurée:
Non


