Fluke - FLUKE-355 Pince-multimètre TRMS 2000 Adc 1400 Aac 1000 Vdc 600Vac sacoche - FLUKE-355

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FLUKE-355 Pince-multimètre TRMS 2000 Adc 1400 Aac 1000 Vdc 600Vac sacoche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • plage de mesure du courant/CC - 0.01...2000 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0.01...1400 A

  • type de courant - AC/DC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969401203

Réf. Sonepar

00131940120

Réf. Fournisseur

FLUKE-355

Réf. Commerciale

Fluke

sélection de la plage de mesure:

automatique

plage de mesure du courant/CC:

0.01...2000 A

plage de mesure du courant/CA:

0.01...1400 A

type de courant:

AC/DC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

ouverture de pinces:

58 mm

mesure de la tension/CA:

Oui

mesure de la tension/CC:

Oui

affichage rétro-éclairé:

Oui

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Oui

mesure de la résistance:

Oui

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Oui

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Oui

indice de protection (IP):

IP42

mémoire de valeur mesurée:

Non

Pince-multimètre large machoire TRMS 2000 Adc, 1400 Aac, 1000 Vdc, 600 Vac résistance, continuité, fréquence, enserrage 58mm. Livrée en sacoche

Les Atouts de l'article:

Prenez des mesures fiables grâce à la pince multimètre numérique TRMS Fluke353; l’outil de référence pour les mesures à pince de courant élevé jusqu’à 2 000A. Mesure la fréquence avec fiabilité jusqu’à 1 kHz pour un dépannage optimal