Fluke - Fluke 375FC Pince multimètre TRMS 600 Aac/dc et 1000 Vac/dc FC sacoche - FLUKE-375 FC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CC - 0.1...600 A
plage de mesure du courant/CA - 0.1...600 A
type de courant - AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969798464
Réf. Sonepar
00131000420
Réf. Fournisseur
FLUKE-375 FC
Réf. Commerciale
Fluke
sélection de la plage de mesure:
automatique
plage de mesure du courant/CC:
0.1...600 A
plage de mesure du courant/CA:
0.1...600 A
type de courant:
AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
ouverture de pinces:
34 mm
mesure de la tension/CA:
Oui
mesure de la tension/CC:
Oui
affichage rétro-éclairé:
Oui
indication:
numérique
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Oui
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Oui
mesure de la fréquence:
Oui
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Oui
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
test de continuité:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le modèle Fluke375FC fait partie de la gamme d’outils de diagnostic sans fil Fluke Connect. Vous pouvez désormais:Capturer des mesures et définir des tendances pour identifier les problèmes intermittents.