Fluke - Fluke 377FC/E Pince multimètre TRMS 1000 Aac/dc iFlex 2500Aac, FieldSense? FC - FLUKE-377 FC/E

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • plage de mesure du courant/CC - 0.1...1000 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0.1...2500 A

  • type de courant - AC/DC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969916653

Réf. Sonepar

00131991665

Réf. Fournisseur

FLUKE-377 FC/E

Marque

Fluke

sélection de la plage de mesure:

automatique

plage de mesure du courant/CC:

0.1...1000 A

plage de mesure du courant/CA:

0.1...2500 A

type de courant:

AC/DC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

ouverture de pinces:

34 mm

mesure de la tension/CA:

Oui

mesure de la tension/CC:

Oui

affichage rétro-éclairé:

Oui

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Oui

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Oui

mesure de la fréquence:

Oui

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Oui

indice de protection (IP):

IP30

mémoire de valeur mesurée:

Oui

Pinces multimètres TRMS 1000 Aac/dc et 1000 Vac/dc; sonde iFlex, FieldSense™, affichage simultané Tension et Courant, Fluke Connect, en sacoche

Les Atouts de l'article:

Les pinces multimètres TRMS Fluke 377 FC utilisent la technologie FieldSense™ pour effectuer des tests plus rapidement et en toute sécurité, sans aucun contact avec un conducteur sous tension.