Fluke - Fluke 393/E, Pince-multimètre TRMS 1500 Vdc 1000 Aac/dc avec iFlex - FLUKE-393/E

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • plage de mesure du courant/CC - 0.1...999.9 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0.1...2500 A

  • type de courant - AC/DC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112019450

Réf. Sonepar

00131201945

Réf. Fournisseur

FLUKE-393/E

Marque

Fluke

sélection de la plage de mesure:

automatique

plage de mesure du courant/CC:

0.1...999.9 A

plage de mesure du courant/CA:

0.1...2500 A

type de courant:

AC/DC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

ouverture de pinces:

34 mm

mesure de la tension/CA:

Oui

mesure de la tension/CC:

Oui

affichage rétro-éclairé:

Oui

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Oui

mesure de la résistance:

Oui

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Oui

mesure de la fréquence:

Oui

mesure de puissance:

Oui

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

tension max. catégorie de circuit de mesure:

1500 V

test de continuité:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

mémoire de valeur mesurée:

Oui

Pince-multimètre TRMS 1500Vdc 1000Vac 1000 Aac/dc avec iFlex, puissance DC, résistance, fréquence, photovoltaïque traction ferroviaire, sacoche

Les Atouts de l'article:

La pince multimètre TRMS 393 1500 V CAT III avec iFlex est conçue pour les techniciens qui travaillent dans un environnement en courant continu haute tension : panneaux solaires, éoliennes, chemins de fer électriques, data centers.