Fluke - FLUKE-417D/62MAX KIT, Pack Télémètre laser 417D et Thermometre infrarouge 62Max+ - FLUKE-417D/62MAX KIT

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • instrument de mesure de la tension - Non

  • instrument de mesure du courant - Non

  • instrument de mesure de la température - Oui

  • appareil d'essai d'isolation - Non

  • appareil d'essai de résistance de boucle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969916806

Réf. Sonepar

00131991680

Réf. Fournisseur

FLUKE-417D/62MAX KIT

Réf. Commerciale

Fluke

instrument de mesure de la tension:

Non

instrument de mesure du courant:

Non

instrument de mesure de la température:

Oui

appareil d'essai d'isolation:

Non

appareil d'essai de résistance de boucle:

Non

instrument de mesure de la résistance:

Non

appareil d'essai de tension:

Non

appareil d'essai de continuité:

Non

appareil d'essai de sens de rotation:

Non

appareil d'essai pour disjoncteur différentiel/RCD:

Non

ensemble d'instruments de mesure pour la formation:

Non

mesure de la pression du gaz:

Non

mesure de la pression de l’air:

Non

analyse des fumées:

Non

Kit Telemetre Laser 417D (Jusqu'à 40m) et Thermometre Infrarouge 62Max+ (Double visée laser et gamme de temp. -30 à 650°C, D/S:12/1)

Les Atouts de l'article:

Le Fluke 417D est précis, portable, résistant. Mesures jusqu´à 40 m (131 ft) avec une précision de 2 mm (0,08 in). Fluke 62 MAX+. Compact. Robuste. Résistant à la poussière et étanche.