Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - FLUKE-424D Télémètre laser à portée maximale de 100 mètres - FLUKE-424D

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FLUKE-424D Télémètre laser à portée maximale de 100 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de la route de signalisation - 100 m

  • classe de laser - classe 2

  • route de signalisation visible - Oui

  • route de signalisation rotative - Non

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969613576

Réf. Sonepar

00131961357

Réf. Fournisseur

FLUKE-424D

Marque

Fluke

longueur de la route de signalisation:

100 m

classe de laser:

classe 2

route de signalisation visible:

Oui

route de signalisation rotative:

Non

indice de protection (IP):

IP54

longueur d'onde du capteur:

635 nm

précision:

0.2 mm/m

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Non

avec télécommande:

Non

format de pile:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

largeur:

56 mm

hauteur:

33 mm

longueur:

127 mm

poids:

0.158 kg

Télémètre laser avec mémoire, boussole, capteur d'inclinaison. Mesures de distance, de hauteur, surface, volume. Livré avec étui, dragonne et piles AA

Les Atouts de l'article:

Le modèle Fluke 424D est notre télémètre laser le plus sophistiqué. Il est doté de fonctions complètes qui vous permettront de gagner du temps dans toutes les situations. Il prolonge votre portée de mesure jusqu’à 100 mètres.