Fluke - Fluke-51-2 50HZ Thermomètre numérique thermocouples - entrée simple - FLUKE-51-2 50HZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
plage de mesure - -200...1372 °C
mesure de l'humidité relative de l'air - Non
mesure de l'humidité des matériaux - Non
capteur séparé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969077651
Réf. Sonepar
00131907765
Réf. Fournisseur
FLUKE-51-2 50HZ
Marque
Fluke
indication:
numérique
plage de mesure:
-200...1372 °C
mesure de l'humidité relative de l'air:
Non
mesure de l'humidité des matériaux:
Non
capteur séparé:
Oui
affichage multiple:
Oui
thermo-élément type B:
Non
thermo-élément type E:
Oui
thermo-élément type J:
Oui
thermo-élément type K:
Oui
thermo-élément type N:
Non
thermo-élément type R:
Non
thermo-élément type S:
Non
thermo-élément type T:
Oui
thermo-élément RTD:
Non
mesure de la température différentielle:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
interface:
Non
mesure infrarouge:
Non
Les Atouts de l'article:
Le thermomètre numérique à entrée unique Fluke 51 II offre une réponse rapide avec une précision de laboratoire (0,05 % + 0,3 °C).


