Fluke - Fluke-54-2 B 50HZ Thermomètre thermocouple différentiel 2 voies mémoire 500 pts - FLUKE-54-2 B 50HZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
plage de mesure - -200...1372 °C
mesure de l'humidité relative de l'air - Non
mesure de l'humidité des matériaux - Non
capteur séparé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969565127
Réf. Sonepar
00131000015
Réf. Fournisseur
FLUKE-54-2 B 50HZ
Marque
Fluke
indication:
numérique
plage de mesure:
-200...1372 °C
mesure de l'humidité relative de l'air:
Non
mesure de l'humidité des matériaux:
Non
capteur séparé:
Oui
affichage multiple:
Oui
thermo-élément type B:
Non
thermo-élément type E:
Oui
thermo-élément type J:
Oui
thermo-élément type K:
Oui
thermo-élément type N:
Oui
thermo-élément type R:
Oui
thermo-élément type S:
Oui
thermo-élément type T:
Oui
thermo-élément RTD:
Non
mesure de la température différentielle:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
mesure infrarouge:
Non
Les Atouts de l'article:
FLUKE-54-IIB 50HZ, THERMOMÈTRE À DOUBLE ENTRÉE AVEC ENREGISTREMENT USB (VERSION INTL)


