Fluke - Fluke-568EX Thermomètre IR ATEX -40 à +800°C, D:S 50:1 & entrée thermoccouple K - FLUKE-568EX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
plage de mesure - -40...800 °C
mesure de l'humidité relative de l'air - Non
mesure de l'humidité des matériaux - Non
capteur séparé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969666138
Réf. Sonepar
00131966613
Réf. Fournisseur
FLUKE-568EX
Réf. Commerciale
Fluke
indication:
numérique
plage de mesure:
-40...800 °C
mesure de l'humidité relative de l'air:
Non
mesure de l'humidité des matériaux:
Non
capteur séparé:
Non
affichage multiple:
Non
thermo-élément type B:
Non
thermo-élément type E:
Non
thermo-élément type J:
Non
thermo-élément type K:
Oui
thermo-élément type N:
Non
thermo-élément type R:
Non
thermo-élément type S:
Non
thermo-élément type T:
Non
thermo-élément RTD:
Non
mesure de la température différentielle:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
mesure infrarouge:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le thermomètre infrarouge à sécurité intrinsèque Fluke 568 Ex est le seul appareil que vous pouvez utiliser dans les environnements dangereux de Classe I, Div 1 et Div 2 ou Zones 1 et 2 partout dans le monde.