Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - Fluke-64 MAX Thermomètre infrarouge -30 à +600°C, D:S 20:1 - FLUKE-64 MAX

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - Fluke-64 MAX Thermomètre infrarouge -30 à +600°C, D:S 20:1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -30...600 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Non

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969840095

Réf. Sonepar

00131000622

Réf. Fournisseur

FLUKE-64 MAX

Marque

Fluke

indication:

numérique

plage de mesure:

-30...600 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Non

affichage multiple:

Oui

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Non

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type T:

Non

thermo-élément RTD:

Non

mesure de la température différentielle:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Non

mesure infrarouge:

Oui

Thermomètre infrarouge à visée laser -30 à +600°C, D:S 20:1, mémoire 99 pts, Affichage MIN-MAX-MOY-DIFF, alarmes haute et basse, protection IP54

Les Atouts de l'article:

Le thermomètre Fluke 64 MAX offre la précision requise pour effectuer votre travail avec justesse pour un prix abordable. Vous pouvez compter sur ce thermomètre infrarouge compact et léger dans votre travail.