Fluke - Fluke-700-IV shunt de courant 1mA/10mV Plage de courant de 0 à 55 mA - FLUKE-700-IV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant primaire - 0.055 A
tension secondaire - 550 mV
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969045896
Réf. Sonepar
00131904589
Réf. Fournisseur
FLUKE-700-IV
Marque
Fluke
courant primaire:
0.055 A
tension secondaire:
550 mV
Shunt de courant 1mA/10mV permet de convertir un courant en tension plage de courant de 0 à 55mA tension max 30V


