Fluke - Fluke-700G01 Manomètre de précision -20 à +20 mbar , précision 0,05% - FLUKE-700G01


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille raccord de processus - 1/4 pouce
plage de mesure - -0.02...0.02
montage manomètre - direct
matériau raccord de processus - acier inoxydable
raccordement - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969674102
Réf. Sonepar
00131000066
Réf. Fournisseur
FLUKE-700G01
Réf. Commerciale
Fluke
taille raccord de processus:
1/4 pouce
plage de mesure:
-0.02...0.02
montage manomètre:
direct
matériau raccord de processus:
acier inoxydable
raccordement:
autre
échelle du cadran (pression):
autre
unité de pression:
bar/psi
classe de précision selon EN:
autre
matériau vitre:
plastique
température ambiante max.:
55 °C
matériau du boîtier/corps:
autre
Les Atouts de l'article:
Que vous cherchiez à connecter une pompe de test hydraulique ou pneumatique, les calibrateurs de manomètre de précision Fluke 700G constitue une solution d’étalonnage complète avec: 23 manomètres de ±10 inH2O/20 mbar à 10 000 psi/690 bar