Fluke - Fluke-700G06 Manomètre digital de précision -0,83 à +6,9 bar, précision 0,05% - FLUKE-700G06
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille raccord de processus - 1/4 pouce
plage de mesure - -0.83...6.9
montage manomètre - direct
matériau raccord de processus - acier inoxydable
raccordement - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0095969611060
Réf. Sonepar
00131961106
Réf. Fournisseur
FLUKE-700G06
Marque
Fluke
taille raccord de processus:
1/4 pouce
plage de mesure:
-0.83...6.9
montage manomètre:
direct
matériau raccord de processus:
acier inoxydable
raccordement:
autre
échelle du cadran (pression):
autre
unité de pression:
bar/psi
classe de précision selon EN:
autre
matériau vitre:
plastique
température ambiante max.:
55 °C
matériau du boîtier/corps:
autre
Les Atouts de l'article:
La gamme Fluke 700G de calibrateurs de manomètre a été conçue pour répondre à tous vos besoins d'étalonnage de pression. Grâce à sa précision et ses mesures exemplaires.


