Fluke - Fluke-700G08 Manomètre de précision -0,97 à +69 bar, précision 0,05% - FLUKE-700G08

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - Fluke-700G08 Manomètre de précision -0,97 à +69 bar, précision 0,05%

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille raccord de processus - 1/4 pouce

  • plage de mesure - -0.97...69

  • montage manomètre - direct

  • matériau raccord de processus - acier inoxydable

  • raccordement - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969611091

Réf. Sonepar

00131961109

Réf. Fournisseur

FLUKE-700G08

Réf. Commerciale

Fluke

taille raccord de processus:

1/4 pouce

plage de mesure:

-0.97...69

montage manomètre:

direct

matériau raccord de processus:

acier inoxydable

raccordement:

autre

échelle du cadran (pression):

autre

unité de pression:

bar/psi

classe de précision selon EN:

autre

matériau vitre:

plastique

température ambiante max.:

55 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

Manomètre digital de précision -0,97 à +69 bar précision 0,05% avec interface de communication compatible liquide et gaz, indice ATEX :II3GExnAIIBT6

Les Atouts de l'article:

La gamme Fluke 700G de calibrateurs de manomètre a été conçue pour répondre à tous vos besoins d'étalonnage de pression. Grâce à sa précision et ses mesures exemplaires.