Fluke - Fluke-700GA6 Manomètre de précision pression absolue 0 à 6,9 bar absolu - 0,05% - FLUKE-700GA6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille raccord de processus - 1/4 pouce
plage de mesure - 0...6.9
montage manomètre - direct
matériau raccord de processus - acier inoxydable
raccordement - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0095969674140
Réf. Sonepar
00131000070
Réf. Fournisseur
FLUKE-700GA6
Réf. Commerciale
Fluke
taille raccord de processus:
1/4 pouce
plage de mesure:
0...6.9
montage manomètre:
direct
matériau raccord de processus:
acier inoxydable
raccordement:
autre
échelle du cadran (pression):
autre
unité de pression:
bar/psi
classe de précision selon EN:
autre
matériau vitre:
plastique
température ambiante max.:
55 °C
matériau du boîtier/corps:
autre
Les Atouts de l'article:
Que vous cherchiez à connecter une pompe de test hydraulique ou pneumatique, les calibrateurs de manomètre de précision Fluke 700G constitue une solution d’étalonnage complète avec: 23 manomètres de ±10 inH2O/20 mbar à 10 000 psi/690 bar