Fluke - Fluke-700HTH-1 Tuyau de test hydraulique jusqu'à 690 bars en acier inoxydable - FLUKE-700HTH-1

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - Fluke-700HTH-1 Tuyau de test hydraulique jusqu'à 690 bars en acier inoxydable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'adaptateur - mécanique

  • entrée de type connecteur - autre

  • sortie de type connecteur - autre

  • peut être utilisé avec un multimètre - Non

  • utilisable avec une pince ampèremétrique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969397735

Réf. Sonepar

00131939773

Réf. Fournisseur

FLUKE-700HTH-1

Marque

Fluke

type d'adaptateur:

mécanique

entrée de type connecteur:

autre

sortie de type connecteur:

autre

peut être utilisé avec un multimètre:

Non

utilisable avec une pince ampèremétrique:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'appareils:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'installation:

Non

utilisable avec un testeur de mise à la terre:

Non

peut être utilisé avec un testeur de machine:

Non

utilisable un analyseur de puissance:

Non

peut être utilisé avec un calibrateur de process:

Oui

peut être utilisé avec un instrument environnemental:

Non

peut être utilisé avec un oscilloscope:

Non

peut être utilisé avec une caméra thermique:

Non

convient pour le test de mobilité électrique:

Non

convient pour le test photovoltaïque:

Non

avec coffret/étui:

Non

température de fonctionnement:

-40...120 °C

longueur:

840 mm

compatible avec un vibromètre:

Non

compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:

Non

compatible avec des outils laser:

Non

Tuyau de test hydraulique jusqu'à 690 bars en acier inoxydable longueur 84 cm pour raccorder pompe FLUKE 700HTP-1 ou modules de pression

Les Atouts de l'article:

Le Fluke 700HTH-1 est un flexible de test de la pression de service à 10 000 psi/690 bars en nylon et acier inoxydable qui sert à connecter un Fluke 700HTP-1 ou une autre pompe d’essai hydraulique à une unité testée.