Fluke - Fluke-700HTP-2 Pompe d'essai hydraulique jusqu'à 690 bar avec raccords - FLUKE-700HTP-2

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - Fluke-700HTP-2 Pompe d'essai hydraulique jusqu'à 690 bar avec raccords

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'adaptateur - mécanique

  • sortie de type connecteur - autre

  • peut être utilisé avec un multimètre - Non

  • utilisable avec une pince ampèremétrique - Non

  • peut être utilisé avec un testeur d'appareils - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969610995

Réf. Sonepar

00131961099

Réf. Fournisseur

FLUKE-700HTP-2

Réf. Commerciale

Fluke

type d'adaptateur:

mécanique

sortie de type connecteur:

autre

peut être utilisé avec un multimètre:

Non

utilisable avec une pince ampèremétrique:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'appareils:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'installation:

Non

utilisable avec un testeur de mise à la terre:

Non

peut être utilisé avec un testeur de machine:

Non

utilisable un analyseur de puissance:

Non

peut être utilisé avec un calibrateur de process:

Oui

peut être utilisé avec un instrument environnemental:

Non

peut être utilisé avec un oscilloscope:

Non

peut être utilisé avec une caméra thermique:

Non

convient pour le test de mobilité électrique:

Non

convient pour le test photovoltaïque:

Non

avec coffret/étui:

Non

longueur:

241 mm

largeur:

155 mm

hauteur:

66 mm

compatible avec un vibromètre:

Non

compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:

Non

compatible avec des outils laser:

Non

Pompe d'essai hydraulique jusqu'à 690 bar avec raccords compatible avec la vanne de surpression 700PRV pour protéger les modules de pression

Les Atouts de l'article:

Le Fluke 700HTP-2 est une pompe à pression hydraulique manuelle conçue pour générer des pressions d'étalonnage jusqu'à 10 000 psi/690 bar.